実験 チューブのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
2,260件の「実験 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コニカルチューブ」、「マイクロチューブ」、「ステンレス ホースバンド」などの商品も取り扱っております。
コニカルチューブ Kartell(カルテル)ランキング1位
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)ランキング2位
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
1ケース(1000個)
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コニカルチューブ(遠心分離用) FALCONランキング3位
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マイクロテストチューブ PP製 モノタロウランキング4位
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209税込230
当日出荷

マイクロチューブ アズワンランキング5位
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(500個)
2,598税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
1箱(50本)ほか
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


コーニング遠沈管
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン仕様ラック材質(ポリスチレン)滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
1箱(18本×8袋)ほか
6,590税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01仕様目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2
1袋(500個)
2,698税込2,968
当日出荷

1箱(1000個)
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブ
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
1袋(250本)
5,998税込6,598
当日出荷

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
1箱(80個)ほか
12,771税込14,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(500本)ほか
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)